text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 5/8AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 136
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 5/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 221
Gewicht 136
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 5/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 36
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 23.5
Kophoogte steek (mm) 7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 12
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 5/8 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode
Model 1 B 5/8AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.158.001
EAN 4010886600573
UBB 240120118965
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6005710

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.