text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 5/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 5/16 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 127
Gewicht 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 5/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 19.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 12.5
Kophoogte steek (mm) 4
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 6.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 5/16 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 25
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.079.001
EAN 4010886600528
UBB 240120118395
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6005200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.