text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 3/8W


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 245
Gewicht 190
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 40
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 26.5
Kophoogte steek (mm) 7.7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 13.2
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 3/8 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 180
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2101.096.001
EAN 4010886600993
UBB 240120120193
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6009970

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.