text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 3/8AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 148
Gewicht 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/8 inch
Kopbreedte steek (mm) 22.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 14.8
Kophoogte steek (mm) 4.7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 8.2
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 3/8 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 45
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.096.001
EAN 4010886600535
UBB 240120118478
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6005390

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.