text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 3/4W


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 803
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 412
Gewicht 803
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 70.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 48
Kophoogte steek (mm) 11.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 20.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 3/4 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 850
HS- en goederencode
Model 1 B 3/4W
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2101.191.001
EAN 4010886601051
UBB 240120120763
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6010550

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.