text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 3/4AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 209
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 260
Gewicht 209
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 3/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 42
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 27.8
Kophoogte steek (mm) 8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 13.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 3/4 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 200
HS- en goederencode
Model 1 B 3/4AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.191.001
EAN 4010886600603
UBB 240120119120
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6006010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.