text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 2.7/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 3630
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 655
Gewicht 3630
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Kopbreedte steek (mm) 121
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 91
Kophoogte steek (mm) 18
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 32
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) Overig
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 3650
HS- en goederencode
Model 1 B 2.7/16AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.619.001
EAN 4010886600832
UBB 240120129772
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6008300

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.