text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 2.1/4AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 2820
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 2 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 615
Gewicht 2820
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 2 1/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 112.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 83
Kophoogte steek (mm) 17
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 30.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 2 1/4 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 2900
HS- en goederencode
Model 1 B 2.1/4AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.571.001
EAN 4010886600818
UBB 240120129517
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6008140

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.