text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 2.1/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 2250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 2 1/16 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 580
Gewicht 2250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 2 1/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 103.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 75
Kophoogte steek (mm) 16
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 29.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 2 1/16 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 2240
HS- en goederencode
Model 1 B 2.1/16AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.524.001
EAN 4010886600795
UBB 240120129368
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6007920

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.