text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 15/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 403
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 15/16 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 318
Gewicht 403
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 15/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 52
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 34.8
Kophoogte steek (mm) 9.5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 15.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 15/16 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 375
HS- en goederencode
Model 1 B 15/16AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.238.001
EAN 4010886600641
UBB 240120128113
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6006440

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.