text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 11/16W


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 713
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 11/16 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 390
Gewicht 713
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 11/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 65.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 43.8
Kophoogte steek (mm) 11.2
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 19.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 11/16 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 6
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 670
HS- en goederencode
Model 1 B 11/16W
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2101.175.001
EAN 4010886601044
UBB 240120120680
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6010470

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.