text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 11/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 192
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 11/16 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 244
Gewicht 192
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 11/16 inch
Kopbreedte steek (mm) 40
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 25.8
Kophoogte steek (mm) 7.7
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 13.2
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 11/16 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 180
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.175.001
EAN 4010886600597
UBB 240120119047
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6005980

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.