text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 1.5/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 789
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1.5/16"
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 405
Gewicht 789
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1.5/16"
Kopbreedte steek (mm) 70.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 48.5
Kophoogte steek (mm) 11.8
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 20.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1.5/16"
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 810
HS- en goederencode
Model 1 B 1.5/16AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.333.001
EAN 4010886600696
UBB 240120128527
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6006950

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.