text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 1/4AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 16
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 100
Gewicht 16
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 16.2
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 10.2
Kophoogte steek (mm) 3.4
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1/4 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 15
HS- en goederencode
Model 1 B 1/4AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.063.001
EAN 4010886600511
UBB 240120118213
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6005120

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.