text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 1.3/4AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 1896
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 550
Gewicht 1896
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1 3/4 inch
Kopbreedte steek (mm) 95.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 66
Kophoogte steek (mm) 15
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 27.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1 3/4 inch
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 2050
HS- en goederencode
Model 1 B 1.3/4AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.444.001
EAN 4010886600740
UBB 240120119534
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6007410

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.