text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 1.13/16AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 1870
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1.13/16"
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 550
Gewicht 1870
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1.13/16"
Kopbreedte steek (mm) 95.5
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 68
Kophoogte steek (mm) 15
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 27.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1.13/16"
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1950
HS- en goederencode
Model 1 B 1.13/16AF
Type Combination Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.460.002
EAN 4010886600764
UBB 240120129020
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6007680

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.