text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combinatiesleutel 1 B 1.1/8AF


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Gewicht 587
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1.1/8"
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 370
Gewicht 587
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte steek (inch) 1.1/8"
Kopbreedte steek (mm) 61.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 41
Kophoogte steek (mm) 11
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 19.5
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1.1/8"
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 580
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer G2100.285.001
EAN 4010886600672
UBB 240120128378
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6006790

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.