text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combi-steeksleutel met flexibele kop 11 mm


Artikelnummer
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 189
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 11
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte steek (mm) 11
Sleutelwijdte (mm) 19
Totale lengte (mm) 189
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 11
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 70
HS- en goederencode
Type Combination Swivel Head Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer G2166.110.001
EAN 4010886651216
UBB 203120559489
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6512140

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.