Opsteek- & insteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Opsteek- & insteeksleutels
Opsteek- & insteeksleutels
5X692002
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
Gedore 8799-41 Ring End Fitting 41mm 28mm Connection Vanadium Steel Chrome Plated
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
5X692002
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering
Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
28 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
41
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
41
Uitvoering
Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
28 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
41
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
20.5
Halve maan model
Nee
Kopbreedte groot (mm)
66
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Model
8799-41
Type
Ring End Fitting
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5X692002
EAN
4002805925652
UBB
500642841646
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
1565508