text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore Bitsokkel D 21 2.9/16AF


Artikelnummer
Lengte (m) 88
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 44.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 88
Geïsoleerd 1000 V Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 44.5
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1650
HS- en goederencode
Model D 21 2.9/16AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2265.650.002
EAN 4010886617779
UBB 240122728373
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6177760

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.