text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitsokkel D 21 2.7/16AF


Artikelnummer
Lengte (m) 85
Twaalfkantdop Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1520
HS- en goederencode
Model D 21 2.7/16AF
Type Socket
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 85
Twaalfkantdop Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 1520
HS- en goederencode
Model D 21 2.7/16AF
Type Socket

Artikelnummers

Artikelnummer G2265.619.001
EAN 4010886617762
UBB 203120483151
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6177680

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.