text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore Bitset 6mm


Artikelnummer 4V130761
Diameter 12
Lengte (m) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 32
Maat (mm) 12
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 12
Lengte (m) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 32
Maat (mm) 12
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 29
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4V130761
EAN 4010886864982
UBB 500642781255
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1933280
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.