Opsteek- & insteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Opsteek- & insteeksleutels
Opsteek- & insteeksleutels
0G221163
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
Gedore 8792 Ring End Fitting 23mm 16mm Connection Vanadium Steel Chrome Plated
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
0G221163
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering
Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
16 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
23
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Sleutelwijdte (mm)
23
Uitvoering
Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
16 mm
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte klein (mm)
23
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
15
Halve maan model
Nee
Kopbreedte groot (mm)
39.5
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0G221163
EAN
4002805920978
UBB
500642828460
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
1211471