text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutel 7 XL AF 10 mm lengte 190 mm vorm A extra lang CV staal


Aan beide zijden even groot, ring 15° gedraaid, met UD-profiel, As in draagarmprofiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Overbelasting door vervorming, Veilige grip door holle as - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Universeel inzetbaar, Hoogwaardige industriekwaliteit voor de zwaarste toepassingen, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactzones, Ring: 15° gedraaid, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging

Artikelnummer
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 190
Sleutelwijdte steek (mm) 10
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 10
Kopbreedte steek (mm) 24
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 16
Kophoogte steek (mm) 5
Kophoogte dop/ring/ratel (mm) 8.5
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Model 7 XL 10
Type Combination Spanner

Omschrijving

Aan beide zijden even groot, ring 15° gedraaid, met UD-profiel, As in draagarmprofiel, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, Overbelasting door vervorming, Veilige grip door holle as - zeer ergonomisch en handig, Verblindingsvrij uiterlijk door mat chroom, Universeel inzetbaar, Hoogwaardige industriekwaliteit voor de zwaarste toepassingen, Bek: exact op nominale maat geslepen voor optimale contactzones, Ring: 15° gedraaid, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging

Artikelnummers

Artikelnummer G2112.100.001
EAN 4010886609736
UBB 203122578669
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6097300

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.