text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Schroevendraaier PH 1-80


Artikelnummer 1W536967
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 1
Gewicht 80
Totale lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Phillips
Grootte 1
Gewicht 80
Totale lengte (mm) 180
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1W536967
EAN 4010886803769
UBB 500642605454
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6683380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.