text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Schroevendraaier 6 x 100mm


Artikelnummer 6G990840
Totale lengte (mm)
Gewicht 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 6
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Gewicht 140
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 6
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Klingdiameter (mm) 6
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 140
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6G990840
EAN 4010886938041
UBB 500642601495
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2822814
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.