text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Schroevendraaier 6,5 x 150mm


Artikelnummer 1K593434
Totale lengte (mm)
Gewicht 229
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 255
Gewicht 229
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 6.5
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 10
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 229
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1K593434
EAN 4010886938102
UBB 500642603475
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824108
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.