text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3C Schroevendraaier 6,5 x 125mm


Artikelnummer 1T377720
Totale lengte (mm)
Gewicht 138
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 6.5
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 235
Gewicht 138
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 6.5
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 10
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 154
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1T377720
EAN 4010886857212
UBB 500642603210
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1845233
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.