text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Gedore 3C Schroevendraaier 4,5mm


Artikelnummer 0B302741
Totale lengte (mm)
Gewicht 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 4.5
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 190
Gewicht 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 90
Klingbreedte (mm) 4.5
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Klingdiameter (mm) 4
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 100
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0B302741
EAN 4010886937990
UBB 500642597602
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2822652
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.