text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Gedore 3C Schroevendraaier 4,5 x 90mm


Artikelnummer 1J188396
Totale lengte (mm)
Gewicht 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 4.5
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 183
Gewicht 110
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Klingbreedte (mm) 4.5
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Ja
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1J188396
EAN 4010886857199
UBB 500642602899
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1845217
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.