text.skipToContent text.skipToNavigation

Kettingpijptang 122 totale lengte 710 mm spanwijdte 13-89 mm voor buizen 1/4-3 i


Gehard staal volgens EN 10083, met geharde wisselbekken, aan beide zijden getand, blauw gelakt, blauw gelakt

Artikelnummer G2578.000.710
Uitvoering Ketting
Gewicht 4000
Geschikt voor max. buisdiameter 3 inch
Lengte (m) 710
Spanbereik (mm) ['0.000', '89.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ketting
Gewicht 4000
Geschikt voor max. buisdiameter 3 inch
Lengte (m) 710
Spanbereik (mm) ['0.000', '89.000']
Handvat Gelakt
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 4670
HS- en goederencode 8204120000
Model 122003
Type Pipe Wrench

Omschrijving

Gehard staal volgens EN 10083, met geharde wisselbekken, aan beide zijden getand, blauw gelakt, blauw gelakt

Artikelnummers

Artikelnummer G2578.000.710
EAN 4017981122030
UBB 240102111673
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 4535440
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.