text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

GEDO VOLTAGE TESTER 3301421


Artikelnummer 8W244277
Doorgangstest Nee
Lengte (m) 188
Klinglengte (mm) 190
Klingbreedte (mm) 4
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Nee
Contactloze spanningsherkenning Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Doorgangstest Nee
Lengte (m) 188
Klinglengte (mm) 190
Klingbreedte (mm) 4
Interne basislast Nee
Eenpolige fase-indicatie Nee
Contactloze spanningsherkenning Nee
Momentwaardegeheugen (Data Hold) Nee
Achtergrondverlichting LC-indicatie Nee
Min/Max meetbescherming Nee
Meetpuntverlichting Nee
Spanningsmeetbereik (V) 220
Draaiveldrichtingaanduiding Nee
Belasting bij te schakelen Nee
Bruikbaar in de regen Nee
Weerstandsmeetbereik (kOhm) 0
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 36
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 8W244277
EAN 4060833014212
UBB 500695011667
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301421
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.