text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4A1-B-HSP3 Hydraulische trekker Extern/Intern 3-Arm 580mm Jaw Breedte 140mm Jaw Diepte


Het is ook geschikt voor het verwijderen van zware, meertraps V-snaarschijven, vliegwielen, tandwielen, enz., Met pennen worden de armen in een hoek van 120 graden ten opzichte van elkaar op de naaf vergrendeld, Stijve poten uit één stuk gesmeed, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden

Artikelnummer 9A298718
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 140
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '640.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 580
Model 1.07/4A1-B-HSP3

Omschrijving

Het is ook geschikt voor het verwijderen van zware, meertraps V-snaarschijven, vliegwielen, tandwielen, enz., Met pennen worden de armen in een hoek van 120 graden ten opzichte van elkaar op de naaf vergrendeld, Stijve poten uit één stuk gesmeed, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de poot. Door de poten om te draaien kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Deze trekker kan ook worden gebruikt met het hydraulische hulpmiddel nr. 1.50 zonder dat er een reduceerbus nodig is, Op verzoek is deze trekker ook verkrijgbaar met extra poten en uitbreidbaar tot 6 armen, Het drukstuk kan worden vervangen door een punt en naar wens worden verlengd, De kleine drukspindel is geborgd met een uitdraaiborging om onbedoeld uittrekken te voorkomen, Ook verkrijgbaar met standaard spindel - Model 1.07/4-B, Gecontroleerd verwijderen is alleen gegarandeerd bij gebruik van een momentsleutel

Artikelnummers

Artikelnummer 9A298718
EAN 4036976126068
UBB 500642657836
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 2546582
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.