text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/41-B Universele trekker Extern/Intern 3-Arm 450mm bekbreedte 200mm bekdiepte


Het is ook geschikt voor het verwijderen van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen, etc., Pennen worden gebruikt om de armen 120 graden ten opzichte van elkaar te vergrendelen op de naaf, Stijve benen gesmeed uit één stuk, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de benen. Door de benen om te keren kan dit gereedschap worden gebrui

Artikelnummer 1P867529
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 360
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Schroefdraadlengte (mm) 360
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 200
Breedte van haakvoet (mm) 36
Diepte van haakvoet (mm) 28
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 6.5
Spanwijdte (intern trekken) (mm) ['0.000', '530.000']
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 450
Model 1.07/41-B

Omschrijving

Het is ook geschikt voor het verwijderen van zware, meertraps V-riemschijven, vliegwielen, tandwielen, etc., Pennen worden gebruikt om de armen 120 graden ten opzichte van elkaar te vergrendelen op de naaf, Stijve benen gesmeed uit één stuk, Beenrem - voorkomt onbedoeld wegglijden van de benen. Door de benen om te keren kan dit gereedschap worden gebruikt als een interne of externe trekker, Uit te breiden met hydraulische spindel (zie tabel), Deze trekker kan ook worden gebruikt met de hydraulische hulp nr. 1.50 zonder dat een reductiebus nodig is, Op verzoek is deze trekker ook verkrijgbaar met extra benen en uitschuifbaar tot 6 armen, Kruisstuk kan worden gecombineerd met andere spindel/haakontwerpen en lengtes uit de GEDORE trekkerbouwset

Artikelnummers

Artikelnummer 1P867529
EAN 4036976126013
UBB 500642657265
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 2546531
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.