text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.12/1 Trekker Extern 2-Arm 90mm Jaw Breedte 120mm Jaw Diepte


Artikelnummer 5R566215
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 155
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 2
Schroefdraadlengte (mm) 155
Aantal haken 2
Omdraaibare armen Ja
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 120
Breedte van haakvoet (mm) 18
Diepte van haakvoet (mm) 11
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 2.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 90
Merken Gedore
HS- en goederencode 82055980
Model 1.12/1

Artikelnummers

Artikelnummer 5R566215
EAN 4036976104394
UBB 500642665268
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8003330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.