text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.15/4-HSP1 Hydraulische trekker Extern 3-Arm 280mm bekbreedte 310mm bekdiepte


Artikelnummer 3S225956
Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 310
Breedte van haakvoet (mm) 32
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N) 10
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 310
Breedte van haakvoet (mm) 32
Diepte van haakvoet (mm) 20
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 280
Met snelverstelling Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 8100
HS- en goederencode
Model 1.15/4-HSP1

Artikelnummers

Artikelnummer 3S225956
EAN 4036976110227
UBB 500642673262
UNSPSC 27121500
Fabrikant artikelnummer 1392980
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.