text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TREKKER 3 ARMS

Specificaties

Max. trekkracht (N) 12
Schroefdraadlengte (mm) 360
Aantal haken 3
Omdraaibare armen Nee
Spanbeugel Ja
Spandiepte (mm) 300
Breedte van haakvoet (mm) 32
Diepte van haakvoet (mm) 19
Dikte haakvoet aan de punt (mm) 3
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm) 300
Met snelverstelling Nee

Artikelnummers

Artikelnummer 6S472593
EAN 4036976104752
UBB 500642674666
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8007320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.