Twee- & drie-armig trekkers
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
Klemmen & grip gereedschappen
Trekvoorzieningen
Twee- & drie-armig trekkers
7U526094
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
Gedore 1.20/3 Trekker Extern 2-Arm 150mm Jaw Breedte 140mm Jaw Diepte
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
7U526094
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
175
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
140
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Wielnaaftrekker
Max. trekkracht (N)
7.5
Schroefdraadlengte (mm)
175
Aantal haken
2
Omdraaibare armen
Nee
Spanbeugel
Ja
Spandiepte (mm)
140
Breedte van haakvoet (mm)
30
Diepte van haakvoet (mm)
18
Dikte haakvoet aan de punt (mm)
3.5
Max. spanwijdte (extern trekken) (mm)
150
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Model
1.20/3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7U526094
EAN
4036976104844
UBB
500642679467
UNSPSC
27111712
Fabrikant artikelnummer
8008210