text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 3/8


Artikelnummer 4Q098417
Geïsoleerd Ja
Elektronisch Nee
Gewicht 714
Totale lengte (mm) 319
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Elektronisch Nee
Gewicht 714
Totale lengte (mm) 319
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 5
Kopbreedte (mm) 50
Aansluitmaat (mm) 10
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.1
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Kophoogte (mm) 62
Met schaal Ja
VDE getest Ja
Merken Gedore
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4Q098417
EAN 4002805937303
UBB 500684585820
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3125335
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.