text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH VDE 1/2


Artikelnummer 7Y191667
Elektronisch Nee
Gewicht 825
Totale lengte (mm) 369
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 10
Kopbreedte (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 825
Totale lengte (mm) 369
Geïsoleerd 1000 V Ja
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 10
Kopbreedte (mm) 50
Aansluitmaat (mm) 12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.025
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Kophoogte (mm) 62
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 820
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Y191667
EAN 4002805937280
UBB 500684585663
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3079066
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.