text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Artikelnummer 3P728790
Elektronisch Nee
Gewicht 10000
Totale lengte (mm) 1250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 200
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 10000
Totale lengte (mm) 1250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 200
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 11001
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3P728790
EAN 4010886950234
UBB 500684588634
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3022862
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.