text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Artikelnummer 2N407757
Elektronisch Nee
Gewicht 12000
Totale lengte (mm) 1460
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 300
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 12000
Totale lengte (mm) 1460
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 300
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 12001
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2N407757
EAN 4010886950241
UBB 500684588899
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3022870
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.