text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TYPE 88 3/4 150-700NM


Artikelnummer 2C227247
Elektronisch Nee
Gewicht 10000
Totale lengte (mm) 1250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 150
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 10000
Totale lengte (mm) 1250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 150
Aansluitmaat (mm) 20
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 4
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 10000
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2C227247
EAN 4010886950227
UBB 500684588485
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3022854
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.