text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE WRENCH TORCOFLX UK 1/4 1-5NM


Artikelnummer 2P492005
Elektronisch Nee
Gewicht 610
Totale lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 1
Kopbreedte (mm) 25
Aansluitmaat (mm) 6.3
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 610
Totale lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) 1
Kopbreedte (mm) 25
Aansluitmaat (mm) 6.3
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 0.025
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Kophoogte (mm) 15
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 320
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2P492005
EAN 4002805935521
UBB 500673274816
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2958007
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.