text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

GEDO SCREWDRIVER 3301407


Artikelnummer 4W268069
Klinglengte (mm)
Gewicht 91
Totale lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Gewicht 91
Totale lengte (mm) 210
Geïsoleerd 1000 V Ja
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 104
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4W268069
EAN 4060833014076
UBB 500695008879
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301407
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.