text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301402


Artikelnummer 4D277896
Totale lengte (mm)
Gewicht 71
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 210
Gewicht 71
Geïsoleerd 1000 V Ja
Klinglengte (mm) 100
Klingbreedte (mm) 4
Bleddikte (mm) 0.8
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 71
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4D277896
EAN 4060833014021
UBB 500695007889
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301402
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.