text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

GEDO SCREWDRIVER 3301266


Artikelnummer 4O006651
Gewicht 80
Totale lengte (mm) 210
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingdiameter (mm) 6
Kap draaibaar Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 80
Totale lengte (mm) 210
Grootte (TX) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingdiameter (mm) 6
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 80
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4O006651
EAN 4060833012669
UBB 500694997759
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301266
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.