text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301264


Artikelnummer 2Y623920
Gewicht 44
Totale lengte (mm) 200
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingdiameter (mm) 5
Kap draaibaar Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 44
Totale lengte (mm) 200
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Klingdiameter (mm) 5
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 44
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y623920
EAN 4060833012645
UBB 500694997346
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301264
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.