text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO SCREWDRIVER 3301253


Artikelnummer 6C196616
Klinglengte (mm)
Gewicht 160
Totale lengte (mm) 272
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 150
Gewicht 160
Totale lengte (mm) 272
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 8
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6C196616
EAN 4060833012539
UBB 500694996769
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301253
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.