text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

GEDO SCREWDRIVER 3301235


Artikelnummer 5H930797
Totale lengte (mm)
Gewicht 156
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 275
Gewicht 156
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 150
Klingbreedte (mm) 8
Bleddikte (mm) 1.2
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Klingdiameter (mm) 8
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5H930797
EAN 4060833012355
UBB 500694995100
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3301235
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.